| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C700-7524-157 Herst.-Nr.: 7524-157 EAN/GTIN: 4007126025241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung. - Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 × 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 × 30 mm)
- Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sprossenanzahl: | 4x6 | max. Länge Leiter in Anlegestellung: | 586 cm | max. Arbeitshöhe in Anlegestellung: | 675 cm | Gewicht netto: | 19,25 kg | Gewicht brutto: | 19,25 kg | Länge verpackt: | 27 cm | Breite verpackt: | 103 cm | Höhe verpackt: | 167 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |