Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 10
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 6 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8160-607
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-607
EAN/GTIN:
     4007126024046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
6
Gesamthöhe aufgestellt:
190 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
128 cm
max. Arbeitshöhe:
328 cm
Gewicht netto:
5,5 kg
Gewicht brutto:
5,6 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
50 cm
Höhe verpackt:
206 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.