Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 1
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 1
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 2
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 4
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 5
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 6
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 7
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 8
Hailo S120 Pro, Mehrzweckleiter 3-teilig, 3 x 12 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-9001-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9001-007
EAN/GTIN:
     4007126241580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit innovativen Dreh-Stufen.

  • INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)
  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
  • Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
  • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
3x12
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
809 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
878 cm
Gewicht netto:
34 kg
Gewicht brutto:
34,3 kg
Länge verpackt:
23 cm
Breite verpackt:
49 cm
Höhe verpackt:
360 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, hailo kombileiter 3x12 sprossen, allzweckleiter, allzweckleiter heilo, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Schiebeleiter, TRBS Leiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,95*
€ 555,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,20*
€ 528,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9952-001
ab € 22,60*
Zubehör
Hailo
9954-001
ab € 45,66*
Zubehör
Hailo
9944-001
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.