Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 2
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 3
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 4
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 5
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 6
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 7
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 8
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 9
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 2x6 + 1x5 Sprossen. Bild 10
Artikel-Nr.:
     C700-9306-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9306-507
EAN/GTIN:
     4007126024985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • mit Treppenverstellung
  • Belastbar bis 150 kg
  • Weitere Informationen:
    Sprossenanzahl:
    2x6 + 1x5
    max. Länge Leiter in Anlegestellung:
    386 cm
    max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
    469 cm
    Gewicht netto:
    15,5 kg
    Gewicht brutto:
    15,6 kg
    Länge verpackt:
    19 cm
    Breite verpackt:
    48 cm
    Höhe verpackt:
    190 cm
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 253,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 307,62*
    € 366,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 299,05*
    € 355,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,05*
    € 346,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 287,29*
    € 341,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,57*
    € 301,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hailo
    9952-001
    ab € 22,60*
    Zubehör
    Hailo
    9950-001
    ab € 22,70*
    Zubehör
    Hailo
    9954-001
    ab € 45,66*
    Zubehör
    Hailo
    9944-001
    ab € 34,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.