Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 1
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 2
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 3
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 4
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 5
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 6
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 7
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 8
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 9
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 10
Hailo S100 ProfiLOT, Aluminium Kombileiter 3-teilig, 3x12 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-9312-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9312-507
EAN/GTIN:
     4007126025029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

  • LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
  • Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
  • 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
  • Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • drittes Leiternteil nicht abnehmbar
  • Belastbar bis 150 kg
  • Weitere Informationen:
    Sprossenanzahl:
    3x12
    max. Länge Leiter in Anlegestellung:
    835 cm
    max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
    901 cm
    Gewicht netto:
    29,2 kg
    Gewicht brutto:
    29,3 kg
    Länge verpackt:
    21 cm
    Breite verpackt:
    48 cm
    Höhe verpackt:
    360 cm
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 374,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 440,31*
    € 523,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 439,22*
    € 522,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 427,68*
    € 508,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 415,14*
    € 494,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 374,42*
    € 445,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hailo
    9952-001
    ab € 22,72*
    Zubehör
    Hailo
    9950-001
    ab € 22,71*
    Zubehör
    Hailo
    9954-001
    ab € 45,60*
    Zubehör
    Hailo
    9944-001
    ab € 34,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.