Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-849944 Herst.-Nr.: 63806129220 EAN/GTIN: 4014586391090 |
| |
|
| | |
| Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 39269097 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.106 m | PackagingWidth: | 0.157 m | PackagingHeight: | 0.047 m | GrossWeight: | 0.0822 kg | CountryOfOrigin: | CH | Aufnahme: | SL | VE: | 2 St |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,78* | € 12,07* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,51* | € 12,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,95* | € 12,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,21* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 8,92* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|