Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffinger, VE 2 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-63806159220
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63806159220
EAN/GTIN:
     4014586391144
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Schleifplatte
schleifplatte fein
Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil.
Weitere Informationen:
TariffNo:
39269097
DisGroup:
04
PackagingLength:
0.106 m
PackagingWidth:
0.157 m
PackagingHeight:
0.032 m
GrossWeight:
0.0572 kg
CountryOfOrigin:
CH
Aufnahme:
SL
VE:
2 St
Weitere Suchbegriffe: schleifplatte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.