Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Polierer Boot WPO 14-15 E Marine-Polierset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-72214860000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214860000
EAN/GTIN:
     4014586872216
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Auf einen Blick
•Polier-Set für die Boot-Instandhaltung.

FEIN Vorteile
•Komfortable Drehzahleinstellung.
•Keine Erwärmung im Dauereinsatz.
•Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube.
•Spindelarretierung.
•Rechts- und Linkshand-Bedienung.
•Wiederanlaufschutz.
•Sanftanlauf.
•Selbstabschaltende Kohlebürsten.
•Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller.
•Umfangreiches Zubehörprogramm.
•Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).

Lieferumfang
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Griffhaube
•1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 170 mm)
•1 Polierschwamm (Ø 195 mm)
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten.
•Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
•Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672951
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.27 m
GrossWeight:
6.7272 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1200 W
Leistungsabgabe:
750 W
Leerlaufdrehzahl:
500 - 1 500 1/min
Polierwerkzeug Ø:
230 mm
Aufnahmegewinde:
M 14
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
2,50 kg
Top-Features:
Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Booten. | Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor. | Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
FEIN Vorteile:
Komfortable Drehzahleinstellung. | Keine Erwärmung im Dauereinsatz. | Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube. | Spindelarretierung. | Rechts- und Linkshand-Bedienung. | Wiederanlaufschutz. | Sanftanlauf. | Selbstabschaltende Kohlebürsten. | Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller. | Umfangreiches Zubehörprogramm. | Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48).
AAC630f001:
1200 W
AAC587f001:
230 mm
AAC747f001:
500 U/min
AAC748f001:
1500 U/min
AAA003f001:
2.5 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,55*
€ 564,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,63*
€ 507,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63723033010
ab € 30,07*
Zubehör
Fein
63723035010
ab € 21,06*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,24*
Zubehör
Fein
63723034010
ab € 18,38*
Zubehör
Fein
31810264010
ab € 19,59*
Zubehör
Fein
63728084013
ab € 40,11*
Zubehör
Fein
63728012018
ab € 40,08*
Zubehör
Fein
63728013012
ab € 40,16*
Zubehör
Fein
63728015014
ab € 40,04*
Zubehör
Fein
63728010016
ab € 92,68*
Zubehör
Fein
63728074014
ab € 46,78*
Zubehör
Fein
63806188010
ab € 64,79*
Zubehör
Fein
63732004010
ab € 20,87*
Zubehör
Fein
63806187010
ab € 38,75*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 35,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.