Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 300 x 1000 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466084
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466084
EAN/GTIN:
     4004338466084
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
1.350 kg
Breite 1:
300 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46608 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.