Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Glattblech, Alu, natur, BxLxS 250 x 500 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466107
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466107
EAN/GTIN:
     4004338466107
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
500 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
0.506 kg
Breite 1:
250 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46610 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.