Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Stahl roh, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Glattblech, Stahl roh, BxLxS 600 x 1000 x 0,75 mm
Artikel-Nr.:
     C709-466268
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466268
EAN/GTIN:
     4004338466268
Suchbegriffe:
Bleche
Bandblech
Stahl Blech
Stahl Platte
Glattblech, Material: Stahl roh, Länge: 1000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 0,75 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72092790000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
3.533 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46626 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.