Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
BA-Profil, Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
BA-Profil, Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 50 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470241
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470241
EAN/GTIN:
     4004338470241
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
50 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.623 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47024 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.