Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 40 x 40 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 1000 x 40 x 40 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473266
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473266
EAN/GTIN:
     4004338473266
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.423 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47326 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.