Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 1000 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473334
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473334
EAN/GTIN:
     4004338473334
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 8 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.136 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47333 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.