Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473617
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473617
EAN/GTIN:
     4004338473617
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.051 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47361 7
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.