Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 40 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474669
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474669
EAN/GTIN:
     4004338474669
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.846 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47466 9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.