Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479008
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479008
EAN/GTIN:
     4004338479008
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Ungarn
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.030 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47900 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.