Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruck-Durchflussmesser »FUTURA«, BG 2, 200 - 5000 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100330
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KDDM-250
EAN/GTIN:
     4047322351225
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Differenzdruck-Durchflussmesser »FUTURA«, BG 2, Messbereich 200 - 5000 l/min, Betriebsdruck 0 - 16 bar, Betriebsspannung 24 V DCDifferenzdruckmesssystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen, sowie für Energieeffizienzmessungen. Bei einem Durchfluss liegt der Differenzdruck sofort am Sensor an. Somit ist eine schnelle und genaue Messung gewährleistet.- wartungsfrei- robuste Bauweise- modernes Design- hohe Sicherheit (codierbar)Zubehör:Wandkonsole, alternativ Befestigungswinkel zur Wandbefestigung als Bestandteil derWartungseinheiten Serie »FUTURA«.Wandkonsolen mit Anschlussgewinde zur Befestigung an ein bestehendes Druckluftsystem.Verblockungsset zur Adaption als Bestandteil der Wartungseinheiten Serie »FUTURA«.Adapterplatten zur Adaption unterschiedlicher Baugrößen der Wartungseinheiten Serie »FUTURA«.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Ausgabe der Durchflusswerte:
analog 0 - 10 V
Messbereich min.:
200 l/min
Messbereich max.:
5000 l/min
BG:
2
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Messsystem:
Differenzdruckverfahren
Betriebsspannung:
24 V DC
Display:
Hintergrundbeleuchtung
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser riegler, durchflussmengenmesser, Differenzdruckmessgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, FUTURA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,02*
€ 719,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,76*
€ 682,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AP 21
ab € 11,60*
Zubehör
Riegler
AP 24
ab € 16,80*
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,19*
Zubehör
Riegler
SNT-230/24
ab € 81,50*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,75*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,41*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,20*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,19*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.