Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckregler, 200 bar, Acetylen, Arbeitsdruck 0 - 1,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101280
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     487.37
EAN/GTIN:
     4047322093217
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für brennbare Gase, Gasart: Acetylen, Arbeitsdruck 0 - 1,5 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
Bügel
Gasart:
Acetylen
Anzeigebereich:
0 - 18/40 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
1,5 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gasschweiß-Regler, flaschendruckminderer riegler, acetylen flaschendruckregler, flaschendruckminderer 1,5 bar, Druckregler, Druckminderer, Wartungsgeräte, Sauerstoff-Druckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
420
ab € 11,78*
Zubehör
Riegler
425
ab € 11,88*
Zubehör
Riegler
424
ab € 12,46*
Zubehör
Riegler
421
ab € 11,77*
Zubehör
Riegler
422
ab € 11,86*
Zubehör
Riegler
402
ab € 11,88*
Zubehör
Riegler
405
ab € 11,06*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
411
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
413
ab € 11,13*
Zubehör
Riegler
401
ab € 11,07*
Zubehör
Riegler
404
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.