Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G 1/4, 0-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103077
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EDS-10
EAN/GTIN:
     4047322354455
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, 4-pol., Messstofftemp. -20 °C bis 85 °C, Anschluss G 1/4, Messbereich 0-10 barElektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige in Edelstahlausführung zur Überwachung und Messung von Drücken in Flüssigkeiten, Gasen und Druckluft.Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Kompressoren und Pumpen, Hydraulik und Pneumatik, im allgemeinen Maschinenbau und in der Fabrikautomation.Individuell programmierbare Schaltfunktionen: Schaltpunkt/Rückschaltpunkt oder Fensterfunktion, Schaltverzögerung, Öffner und Schließer, Min/Max-Speicher. Hohe Sicherheit durch Passwortschutz.Beliebige Einbaulage durch 300°-Drehbarkeit von Display und Gehäuse.Die intuitive Einstellung über drei große Tasten und das gut ablesbare Display mit hoher Leuchtstärke orientieren sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1.Optional auf Anfrage: Druckschalter zusätzlich mit Analogsignal 4 - 20 mA, DC 0 - 10 V und 5-poligem Stecker.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Anschluss:
G 1/4
Schutzart:
IP 65 und IP 67 (M12x1)
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Elektrischer Anschluss:
Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol.
Prozessanschluss:
G 1/4
Ausgangssignal:
2 Schaltausgänge
Messstoffberührte Teile:
CrNi-Stahl
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
85 °C
Genauigkeit:
1% der Spanne
Hilfsenergie:
DC 15 - 35 V
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EDS-KG2
ab € 12,48*
Zubehör
Riegler
EDS-KG5
ab € 14,31*
Zubehör
Riegler
EDS-SG
ab € 8,29*
Zubehör
Riegler
EDS-KW2
ab € 14,16*
Zubehör
Riegler
EDS-KW5
ab € 15,82*
Zubehör
Riegler
EDS-SW
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.