Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G 3/8 IG, 0,2 - 0,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     227.02
EAN/GTIN:
     4047322046275
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 160 °C, G 3/8 IG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Öffnungsdruck min.:
0,2 - 0,4 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur min.:
-18 °C
Feder:
Edelstahl 1.4311
Material:
Messing blank
Gewinde:
G 3/8 IG
SW:
19 mm
Länge:
54,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Ventil, Rückschlagarmatur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-38-K
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.