Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, G 1/2 IG, 0,2 - 0,4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103817
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     227.03
EAN/GTIN:
     4047322046282
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Durchgangsform, MS, Mediumstemperatur max. 160 °C, G 1/2 IG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0,2 - 0,4 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Öffnungsdruck min.:
0,2 - 0,4 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur min.:
-18 °C
Feder:
Edelstahl 1.4312
Material:
Messing blank
Gewinde:
G 1/2 IG
SW:
24 mm
Länge:
63,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Ventil, Rückschlagarmatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-12-K
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.