Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, MS, Rp 1 1/4, 0,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103829
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     220.06
EAN/GTIN:
     4047322038140
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, MS, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 80 °C, Rp 1 1/4, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0,5 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Öffnungsdruck min.:
0,5 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
Rp 1 1/4
SW:
48 mm
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach DIN 2999
L:
96,0 mm
B:
97,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 0,5 bar rückschlagventil, Geschwindigkeitsregulierventile, Schrägsitzabsperrventile, Schrägsitzventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.