Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, voller Durchgang, MS, G 3/8, 0,01 - 0,03 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103881
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     9227.31
EAN/GTIN:
     4047322224383
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, Betriebstemp. -20 °C bis 100 °C, G 3/8, PN max. 25 bar, Öffnungsdruck 0,01 - 0,03 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Öffnungsdruck min.:
0,01 - 0,03 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Edelstahl
Ventilstift:
Messing
Ventilteller:
Edelstahl
Gewinde:
G 3/8
SW:
23 mm
Länge:
55,0 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, riegler rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil messing, Geschwindigkeitsregulierventile, Handabsperrventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SKR-38-K
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.