Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Handhebel, NC, monostabil, M5 seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106410
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.404
EAN/GTIN:
     4047322096409
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Hydraulik-Handhebelventil
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Handhebel, NC, monostabil, M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CIn monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Drucktaste:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
rostfreier Stahl
Anschluss:
M5-Innengewinde seitlich
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Nenn-Ø:
2,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil, hydraulik handhebelventil, wegeventil 10 bar, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Miniventil, 3/2-Miniventil, Handhebelventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
511.122
ab € 10,60*
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,03*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,01*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,08*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,04*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,08*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,73*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,48*
Zubehör
Riegler
515.101
ab € 29,82*
Zubehör
Riegler
V2SS-JS
ab € 20,99*
Zubehör
Riegler
V2SS-GS
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.