Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, manuell, Handhebel, NC, monostabil, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106418
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.301
EAN/GTIN:
     4047322205368
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
3/2-Wegeventil, manuell, Handhebel, NC, monostabil, Anschluss G 1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Symbol:
3
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DK-M
ab € 7,03*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,01*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,08*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,04*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,08*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,65*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,73*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.