Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106754
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     460-6
EAN/GTIN:
     4047322091435
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer »lineonline«, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Skalierung 0 - 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Messgenauigkeit:
+/- 4 % vom Skalenendwert
Skalierung:
0 - 12 bar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
12
Messbereich:
0 - 12 bar
für Schlauch-Ø:
6 mm
A:
49,0 mm
B:
35,0 mm
I:
14,6 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler druckanzeige, druck messgerät, Arbeitsmanometer, Druckluftmanometer, Manometer lineonline, lineonline
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
4888-6
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.