Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewasserschlauch, SBR, Schlauch-ø 104x90, Rolle à 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113901
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3040.090
EAN/GTIN:
     4047322268004
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
Industriewasserschlauch, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C, Schlauch-ø 104x90, PN max. 10 bar, Berstdruck 30 bar, Rolle à 40 mIndustriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Außendecke:
SBR, schwarz, stoffgemustert
Seele:
SBR, schwarz, glatt
Berstdruck:
30 bar
Schlauch-Ø innen:
90 mm
Schlauch-Ø außen:
104 mm
Biegeradius min.:
720 mm
Rollenlänge:
40 m
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 40m, wasserschlauch, riegler wasserschlauch, Schläuche, Druckluftschläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Meter
ab 80 Meter
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Meter
ab 200 Meter
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Meter
ab 400 Meter
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.