Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, leichte Ausführung, Schlauch-ø 45,8x40 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113907
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SDL-040
EAN/GTIN:
     4047322400688
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 45,8x40 mm, PN bei 23 °C max 5 bar, Rolle à 25 mTransparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale undglatter Innenwand (verhindert Ablagerungen).Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
40 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
5 bar
Biegeradius min.:
180 mm
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
2,9 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, riegler druckschlauch, druckschlauch, druckschlauch 25m, Gartenschläuche, Schlauch, Schläuche, Saug- und Druckschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,3652*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,0952*
€ 4,87329
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,0052*
€ 4,76619
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,7352*
€ 4,44489
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,6352*
€ 4,32589
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,3652*
€ 4,00459
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.