Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, leichte Ausführung, Schlauch-ø 56,4x50 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113908
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SDL-050
EAN/GTIN:
     4047322400701
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 56,4x50 mm, PN bei 23 °C max 4 bar, Rolle à 50 mTransparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale undglatter Innenwand (verhindert Ablagerungen).Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
50 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
4 bar
Biegeradius min.:
230 mm
Rollenlänge:
50 m
Wandstärke:
3,2 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, riegler druckschlauch, druckschlauch, saugschlauch 50m, Gartenschläuche, Schlauch, Schläuche, Saug- und Druckschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,055*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,545*
€ 5,40855
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.