Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 12x1,5 mm, blau, Rolle à 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114591
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.20 B
EAN/GTIN:
     4047322068321
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1,5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
8 bar
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1,5 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, riegler druckluftschlauch pur, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluftschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9492*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,2392*
€ 1,47465
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,2292*
€ 1,46275
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,1692*
€ 1,39135
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,1092*
€ 1,31995
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,9492*
€ 1,12955
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.