Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser, EPDM, ø 20x13, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p5785144
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     HWS20X13
EAN/GTIN:
     4047322706759
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Heißwasserschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser EPDM, schwarz, Temperaturb. -40 °C bis 100 °C, ø 20x13, PN max. 15/20 bar, Rolle à 40 mSehr flexibler, knickfester Industrieschlauch.Schlauchdecke beständig gegen Ozon, Alterung, UV und Witterung.Schlauch kann auch als Luftschlauch eingesetzt werden.Überall einsetzbar, wo eine hochwertige Qualität hinsichtlich Temperatur und/oder Abriebfestigkeit benötigt wird.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Außendecke:
EPDM, schwarz
Seele:
EPDM, schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Schlauch-Ø außen:
20 mm
Biegeradius min.:
80 mm
Rollenlänge:
40 m
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 20bar, wasserschlauch, wasserschlauch 40m, Schläuche, Salzschlauch, Salz- und Heißwasserschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 10,07*
3 Tage
79
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 245,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,77*
€ 286,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,211* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 402,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.