Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser, EPDM, ø 34x25, 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-118570
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     HWS34X25
EAN/GTIN:
     4047322706773
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Heißwasserschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrieschlauch für Salz- und Heißwasser EPDM, schwarz, Temperaturb. -40 °C bis 100 °C, ø 34x25, PN max. 15/20 bar, Rolle à 40 mSehr flexibler, knickfester Industrieschlauch.Schlauchdecke beständig gegen Ozon, Alterung, UV und Witterung.Schlauch kann auch als Luftschlauch eingesetzt werden.Überall einsetzbar, wo eine hochwertige Qualität hinsichtlich Temperatur und/oder Abriebfestigkeit benötigt wird.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Außendecke:
EPDM, schwarz
Seele:
EPDM, schwarz
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Schlauch-Ø innen:
25 mm
Schlauch-Ø außen:
34 mm
Biegeradius min.:
150 mm
Rollenlänge:
40 m
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 20bar, wasserschlauch, wasserschlauch 40m, Schläuche, Salzschlauch, Salz- und Heißwasserschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 9,94675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,13*
€ 553,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.