Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 33x25, Rolle à 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129174
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PGS33X25-25
EAN/GTIN:
     4047322728478
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 33x25, PN bei 23 °C max. 12 bar Luft, 16 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 m Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
25 mm
Schlauch-Ø außen:
33 mm
Biegeradius min.:
150 mm
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
12 bar
max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C:
16 bar
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,9688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,33*
€ 72,9827
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,70*
€ 65,093
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,22*
€ 58,5718
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.