Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung, 0-10 bar, R 1/4 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133383
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DIMH-10-F4
EAN/GTIN:
     4047322477802
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Digitalmanometer mit Hintergrundbeleuchtung, Messbereich 0 - 10 bar, R 1/4 AG - M5 IGDigitalmanometer in stabilem Kunststoffgehäuse zur Überwachung und Messung von Drückenin trockener, ölfreier Druckluft und ungiftigen, nicht aggressiven Gasen.Anwendungsbereiche: Pneumatik, Werkzeugmaschinen, Kompressoren, Automatisierungstechnik und im allgemeinen Maschinenbau.BatteriebetriebenDruck-Einheiten: MPa, kgf/cm², bar, psi
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP 40 / IP 65 (mit Schlauch)
Display:
3-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige
Stromversorgung:
Batterie CR2032 Lithium
Genauigkeit:
± 2% F.S. ± 1 Digit
Gehäuse:
Kunststoff
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messstoffberührte Teile:
MSV
Länge:
30,0 mm
Breite:
30,0 mm
Höhe:
36,8 mm
Gewinde:
R 1/4 AG - M5 IG
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Beschreibung:
mit Hintergrundbeleuchtung
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DIM10-BFWS
ab € 2,02*
Zubehör
Riegler
DIM10-BFWW
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
DIM10-EBR
ab € 2,66*
Zubehör
Riegler
DIM10-EBRSA
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.