Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück POM, Stutzen 6 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     77.0605
EAN/GTIN:
     4047322505819
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Reduktionsstück
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierstück POM, Stutzen 6 mm, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
65 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
für Schlauch-Außen-Ø:
5 mm
L1:
36,1 mm
Stutzen:
6 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, Trinkwasserschlauch, pvc reduktion, reduktionsstück, riegler reduktion, POM Reduzierstück, Reduzierstück POM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.