Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-179288
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SAS420
EAN/GTIN:
     4047322672917
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
riegler schlauchschneider
schlauchschneider
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm, flache Klinge, 90° Schnittkante, federöffnend
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schlauchabschneider
max. Schlauch-Außen-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchabschneider, Rohrabschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
259.555
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.