Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR Schlauch-ø 13,3x6,3 Länge 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-205657
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     180/2-R-50
EAN/GTIN:
     4047322714891
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Acetylenschlauch
Azetylenschlauch
Autogenschlauch
Gummischlauch
Autogenschlauch für Acetylen, EPDM/SBR, rot, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13,3x6,3, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mBewährte und flexible Ausführung nach DIN EN ISO 3821:2010 mit abriebfester Decke.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Seele:
EPDM/SBR, schwarz, glatt
Außendecke:
EPDM/SBR gerieft
Einlagen:
Textil geflochten oder spiralisiert
Schlauch-Ø innen:
6,3 mm
Schlauch-Ø außen:
13,3 mm
Gasart:
Acetylen
Farbe:
rot
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Biegeradius min.:
80 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: autogenschlauch 50m, autogenschlauch, gummischlauch innendurchmesser 6mm, Acetylen-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,896* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.