Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Sauerstoff, EPDM/SBR, Schlauch-ø 13,3x6,3, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-205658
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     180/2-B-50
EAN/GTIN:
     4047322714884
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Gummischlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 50m
Autogenschlauch für Sauerstoff, EPDM/SBR, blau, Temperaturbereich -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 13,3x6,3, PN max. 20bar, Rolle à 50mBewährte und flexible Ausführung nach DIN EN ISO 3821:2010 mit abriebfester Decke.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Seele:
EPDM/SBR, schwarz, glatt
Außendecke:
EPDM/SBR gerieft
Einlagen:
Textil geflochten oder spiralisiert
Schlauch-Ø innen:
6,3 mm
Schlauch-Ø außen:
13,3 mm
Gasart:
Sauerstoff
Farbe:
blau
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Biegeradius min.:
80 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, gummischlauch innendurchmesser 6mm, Sauerstoff-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,8894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,35*
€ 138,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,33*
€ 137,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,83*
€ 131,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,53*
€ 129,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,47*
€ 112,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.