Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHRAUBBACKE FÜR ZENTRISCHSPANNER 66X7,5, FORM:A STAHL, GLATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0598.0651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0598.0651
EAN/GTIN:
     4059245335626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Stahl gehärtet. Ausführung: Spannflächen geschliffen. Hinweis: Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechend der Backen können rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt werden. Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236, K1237
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0763
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 2:
glatt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einschraubbacke
H:
20
H1:
10
B=Breite:
7,5
L=Länge:
66
L1:
34
Ausführung 1:
für Zentrischspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.