Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNSTATION UNILOCK, 1-FACH, FORM:B MIT VERDREHSICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1009.10001491991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1009.10001491991
EAN/GTIN:
     4059245471157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Null-Punkt-Spannsystem
Null-Punktspannsystem
Nullpunkt-Spannsystem
Nullpunktspannsystem
Hinweis: Fertig aufgebaute Mehrfachspannstationen mit integrierten UNI lock Einbauspannern Ø138 mm. Die Spannstationen werden mittels Spannpratzen oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt. Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert. Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden. Die Einbauspanner werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch. Mit den UNI lock Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000N/Modul - Haltekraft (M12) 50.000N/Modul - Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
7.2000
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
1-fach
Ausführung 1:
Unilock
Benennung:
Spannstation
Form-Typ:
mit Verdrehsicherung
Weitere Suchbegriffe: nullpunkt spannsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,52*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,00*
€ 1.792,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.460,82*
€ 1.738,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.430,70*
€ 1.702,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.385,52*
€ 1.648,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.