Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKSTÜCKANSCHLAG GR.150 ALUMINIUM, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1234.15012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1234.15012
EAN/GTIN:
     4059245315895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstoff: Spanngelenk hochfestes Aluminium. Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange Stahl. Ausführung: Spanngelenk blau und schwarz eloxiert. Achsbolzen, Auflageteller und Anschlagstange brüniert. Bestellbeispiel: K1234.15012 Hinweis: Der 5D-Werkstückanschlag dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er ist schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar. Lieferung komplett mit T-Nutenstein M8x12 und Sechskantschlüssel. Auf Anfrage: Verbindungselement zum Kombinieren mehrerer 5D-Werkstückanschläge.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7618
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
150
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Werkstückanschlag
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,2542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.