Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRISCH-SPANNER FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEME, EINSATZSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1236.065100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1236.065100
EAN/GTIN:
     4059245315406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl. Spindel aus hochfestem Sonderstahl. Ausführung: Grundkörper und Backenaufnahme gehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1236.065100 Bestellhinweis: Lieferung mit Sechskant Handkurbel. Spannbacken bitte separat bestellen. Hinweis: Mechanisch betätigter Zentrisch-Spanner. Automationsfähig: Vorbereitet mit Greifernut für Handlingsysteme. Flexibel in der Befestigung: Passend für Nullpunkt-Spannsysteme, Befestigung auf dem Maschinentisch oder über eine Grundplatte auf dem eigenen System. Zentriergenauigkeit: +/- 0,02 mm. Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen. Merkmale: - Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück - Nuten und Befestigungsgewinde zur Aufnahme von Aufsatzbacken - Umkehrbacken (Zubehör) mit seitlichem Gewinde für Werkstückanschlag ermöglichen einen großen Spannbereich - guter Abfluss von Spänen und Kühlmittel
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.9500
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
für Nullpunktspannsysteme
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Zentrisch-Spanner
Abmessungen:
siehe Zeichnung
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 753,69*
€ 896,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 738,15*
€ 878,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.