Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDPLATTE FÜR ZENTRISCHSPANNER 125 FÜR T-NUTENTISCH, FORM:C, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1274.00230275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1274.00230275
EAN/GTIN:
     4059245474639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Grundplatte ermöglicht das Aufspannen der Zentrisch-Spanner (125) auf Maschinentische mit T-Nuten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
7.5000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 2:
für T-Nutentisch
Ausführung 1:
für Zentrischspanner
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Grundplatte
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Passend zu:
Zentrisch-Spanner 125
Form:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,00*
€ 689,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 561,63*
€ 668,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.