Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDPLATTE FÜR ZENTRISCHSPANNER 65, 80,125 FÜR RASTERSYSTEM, FORM:A, STAHL NITROCARBURIERT + OXIDIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1274.12175200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1274.12175200
EAN/GTIN:
     4059245315529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die Grundplatte ermöglicht das Aufspannen der Zentrisch-Spanner (65 - 80 - 125) auf Rastersysteme M12/12F7 mit Rasterabstand 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
4.0300
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
für Zentrischspanner
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Grundplatte
Passend zu:
Zentrisch-Spanner 65, 80 und 125
RoHS:
true
Form:
A
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Ausführung 2:
für Rastersystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.