Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRISMENBACKE FÜR ZENTRISCHSPANNER 66X12,5 STAHL, GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1375.065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1375.065
EAN/GTIN:
     4059245335572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1375.065 Hinweis: Prismenbacken dienen zum Spannen von Rundmaterial, Rohren, Stäben, Profilen usw. Prisma eingearbeitet in Horizontaler und Vertikaler Richtung. Die Prismenbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236 und K1237
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1045
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Ausführung 2:
gehärtet
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Prismenbacke
H:
20
H1:
10
B=Breite:
12,5
D:
5-25
L=Länge:
66
L1:
34
Ausführung 1:
für Zentrischspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,78*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.