Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKSTÜCKANSCHLAG FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM SB=50 L=45 VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET, BRÜN. U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1755.05045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1755.05045
EAN/GTIN:
     4059245598380
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1755.05045 Hinweis: Mit dem Werkstückanschlag für Mehrfach-Spannsysteme können Werkstücke seitlich positioniert werden. Anwendung: Montage des Anschlags seitlich an beiden Flächen der Festbacken möglich. Vorteile: Durch Langloch flexibel verstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0503
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
B2:
6,5
L=Länge:
45
H=Höhe:
10
H1:
6
L2:
10
B1:
11
R:
4
D Innengewinde:
M6
L1:
38
B=Breite:
17
L3:
12
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Werkstückanschlag
Oberfläche Grundkörper:
vergütet, brüniert und geschliffen
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50
Weitere Suchbegriffe: Anschlag, Anschlag verstellbar, Schraubanschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.