Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZSTÜCK FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM SB=50/72 L=23 VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND GESCHLIFFEN, FÜR WERKSTÜCKANSCHLAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1756.05023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1756.05023
EAN/GTIN:
     4059245598410
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1756.05010 Hinweis: Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes. Anwendung: Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt. Vorteile: Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0364
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
L=Länge:
23
D=Außendurchmesser:
18
D1 für Schraube DIN 912:
M6
Ausführung 2:
für Werkstückanschlag
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Distanzstück
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50/72
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück, Zwischenstück, Verlängerungsstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.