Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransLux Schutzscheibe Plattenware, rotorange, 2500 x 1250 x 3 mm, DIN 1598,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Translux Schutzscheibe T40 rot-orange2050x1250x3
Translux Schutzscheibe T40 rot-orange2050x1250x3
Translux Schutzscheibe T40 rot-orange2050x1250x3
Translux Schutzscheibe T40 rot-orange2050x1250x3
Artikel-Nr.:
     C732-TSS-T40-K
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TSS-T40-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
schweißerschutzscheibe t40

TransLux Schweißerschutzscheibe T40 (rotorange)

TransLux wird vor allem zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendschutz bei Tür- oder Fernsterverglasungen sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet. Zusätzlich dient TransLux T40 (rotorange) als Abschirmung von Laserarbeitsplatz sowie als Laserschutzfilter.

Produkteigenschaften:

  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit (Reißdehnung > 80 %)
  • Lässt sich kalt biegen und formen
  • Beständig gegen Benzin, Öle und Fette (aromatenfrei)
  • Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • Oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C
  • Mit Stich-/Kreissäge sägbar; Ablängen mit Schlagschere möglich

Technische Informationen:

  • Farbe rotorange
  • Abmessung: 2500 x 1250 x 3 mm
  • Gewicht: 11,7 kg/Platte
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
  • Entsprechend Schutzstufe: ca. 4

Prüfungen SINO DIN EN 1598 1S151:

  • Abschirmung: Schweißerschutz, Prüfnummer: 12021-PZA-05 2008-01-31
  • Abschirmung: Laserarbeitsplatz, Prüfnummer: 10751-ECS-08
  • Laserschutzfilter, Prüfnummer: 10751-ECS-08
Weitere Suchbegriffe: Schutzscheibe, Polycarbonat, rotorange, Schweisserschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.