Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransLux Schutzscheibe Plattenware, GF 0,096 1250 x 1250 x 3 mm, DIN 1598,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransLux Schutzscheibe Plattenware, GF 0,096 1250 x 1025 x 3 mm, DIN 1598,
TransLux Schutzscheibe Plattenware, GF 0,096 1250 x 1025 x 3 mm, DIN 1598,
Artikel-Nr.:
     C732-TSS-T90-PM
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TSS-T90-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
schweißerschutzscheibe sinotec

TransLux Schweißerschutzscheibe T90 (dunkelgrün), 1250 x 1025 x 3 mm

TransLux wird vor allem zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendschutz bei Tür- oder Fernsterverglasungen sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet.

Produkteigenschaften:

  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit (Reißdehnung > 80 %)
  • Lässt sich kalt biegen und formen
  • Beständig gegen Benzin, Öle und Fette (aromatenfrei)
  • Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • Oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C
  • Mit Stich-/Kreissäge sägbar; Ablängen mit Schlagschere möglich

Technische Informationen:

  • Farbe dunkelgrün
  • Abmessung: 1250 x 1025 x 3 mm
  • Gewicht: 5,9 kg/Platte
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
  • Entsprechend Schutzstufe: ca. 9

Prüfungen SINO DIN EN 1598 1S151:

  • Abschirmung für Schweißerschutz, Prüfnummer: 10031-ECS-09
Weitere Suchbegriffe: Schutzscheibe, Polycarbonat, dunkelgrün, Schweisserschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.